Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP-STA 180 Grad, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder AP-STA 180 Grad, weiss
Bewegungsmelder AP-STA 180 Grad, weiss
Artikel-Nr.:
     4012-129484
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297153177
EAN/GTIN:
     4008297153177
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Bewegungsmelder INFRAcontrol 3D

Durch konstant steigende Energiekosten wächst der Anspruch, Strom zu sparen, stetig.
Um Ihre Ressourcen effizient zu nutzen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Lösungsansätzen.

Sparen Sie bares Geld in dem Sie:

– Licht nur noch nutzen, wenn dies auch benötigt wird -> Bewegungsmelder
– Steuerung über Zeitschaltuhren
– Smartphone-/Funksteuerung



• Erfassungswinkel 180°
• Reichweite bis ca. 12 m
• Einschaltdauer einstellbar: 10 Sek. bis 7 Min.
• Schaltleistung 1200 Watt (300 VA)
• 50 Hz, 230 V~

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, 4008297153177, Infrarot-Bewegungsmelder, Melder, PIR-Bewegungsmelder, Präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,75*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,06*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,09*
1
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,09*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.