Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0513360777 Deckenbaldachin (Ø x H) 65 mm x 24 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751558-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0513360777
EAN/GTIN:
     4008297133605
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
REV 0513360777 Deckenbaldachin (Ø x H) 65 mm x 24 mm 1 St.

Verteiler-Baldachin Ø65mm mit Zugentlastung & Schraube weiß

Mit Zugentlastung, Befestigungsschraube und Abdeckkappe

Ausstattung:
PRAKTISCH - Baldachin mit 4 vorgeprägten, ausbrechbaren Kabelauslässen
KOMPLETT - mit Zugentlastung, Befestigungsschraube und Abdeckung
ABMESSUNGEN - 65 x 24mm (Ø x H)
SOLIDE - aus schlag- und bruchfestem Kunststoff
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm

Lieferumfang:
Verteiler-Baldachin Ø65mm mit Zugentlastung & Schraube weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 65 mm x 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Produkt-Art:
Deckenbaldachin
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: baldachin weiß, zugentlastung, REV, 0513360777, Verteiler-Baldachin Ø 65mm ws, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,71*
3 Tage
14
1
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,73*
Lager 102
453
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.