Baldachin Set bestehend aus 1 Stk. Deckenrosette rund weiß, 5 Stk. elektrische Verbinder, 1 Stk. Deckenbefestigungselement in weiß, 2 Stk. Abhängeseile in Länge 3 m, 1 Stk. Beilagscheibe
Seilaufhängung für LED Decken- und Pendelleuchten, inkl. Baldachin, Pendellänge max. 100cm, weiß Gewicht: 0,3 kg Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Einsatzbereich: Decke Pend...
Montageart = Decke Nennspannung = 220 bis 250 V Farbe = Weiß Rose mit 10-A-Steckdosenmontage mit 3-poligem Stecker, 2 m PVC-Flex Max. Strom: 10A Versorgungsspannung: 220–240 V Klemmen: 4 Abmessunge...
Baldachin 1560739601Baldachin mit 2-Punktabhängung für LED Panel Pendelleuchten. Das LED Betriebsgerät hat im Inneren Platz, die Seilabhängung wird am Baldachin befestigt (Seilabstand 610 mm). Mate...
Baldachin 13092BEGA Baldachin 13092 für die Montage an Decken oder anderen Baukonstruktionen mit 0° - 60° Neigung. Metallgehäuse Oberfläche Weiß. Abmessungen: 120 x 60 x 40 mm.
Abzweiggarnitur Baldachin mit Leuchtenaufhänger und Befestigungsmaterial Für die Abzweigung von Pendelleuchten vom Deckenanschluss, bestehend aus: Baldachin, Leuchtenaufhänger und Befestigungsmater...