Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0025200103 Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W EIN/AUS-Programm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751570-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0025200103
EAN/GTIN:
     4006341669872
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
REV 0025200103 Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W EIN/AUS-Programm

Zeitschaltuhr innen mechanisch kompakt 48 Schaltzeiten weiß

48 Schaltzeiten/Tag
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Kleinster Schaltabstand: 30 min

Komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rolladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.

Ausstattung:
Hohe Schaltleistung: max. 3680 W
Induktive max. Belastung 2 A / 460 VA
Tagesprogramm (24 h)
Kompakte Bauform
Manuelles Einschalten möglich
Für den Innenbereich
230 V~; 50 Hz; 16(2) A
FLEXIBEL - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
PRAKTISCH - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten
LANGLEBIG - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 107 mm x 58 mm x 70 mm
SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 48 · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 30 min · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltuhren-Besonderheiten: EIN/AUS-Programm · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm

Lieferumfang:
Zeitschaltuhr innen mechanisch kompakt 48 Schaltzeiten weiß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Anzahl Schaltprogramme:
48
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
EIN/AUS-Programm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
30 min
Schaltleistung (max.):
3680 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr rev, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, REV, 0025200103, Z-Uhr mechanisch kompakt ws
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,78*
3 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,85*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,00*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 6,10*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.