Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0518310777 Schalterdose (Ø x H) 60 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751589-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0518310777
EAN/GTIN:
     4008297183105
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
REV 0518310777 Schalterdose (Ø x H) 60 mm x 40 mm 1 St.

Schalterdose Unterputz Ø 60 x 41 mm

Für Spreiz- und Schraubbefestigung
Flammwidrig
Mit Verbindungsstutzen

Ausstattung:
Schalterdose / Verbindungsdose für Unterputz-Montage mit vorgeprägten Leitungseinführungen und Verbindungsstutzen
Durchmesser: 60 mm Höhe: 41 mm
flammwidrig bis 650°
für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP20
vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Lieferumfang:
Schalterdose Unterputz Ø 60 x 41 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
REV
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Schalterdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schalterdose ø 60 mm, gerätedose unterputz, REV, 0518310777, Schalterd.UP Ø 60x41, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
138
5
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.