Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Spannungsprüfer digital sw/rt Spannungs- und Durchgangsprüfer LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751599-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037305512
EAN/GTIN:
     4008297093060
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
REV Spannungsprüfer digital sw/rt Spannungs- und Durchgangsprüfer LCD

Spannungsprüfer digital mit LCD-Anzeige 6 - 690V schwarz/rot

LCD-Anzeige in den Stufen 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
690 V, Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung: 0 - 2 k, Polaritätsprüfung, Drehfeldermittlung

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Prüfgerät zum Prüfen von Wechsel- und Gleichspannungen
SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
FUNKTIONELL - LCD-Anzeige in den Stufen 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
690 V, Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung: 0 - 2 k, Polaritätsprüfung, Drehfeldermittlung
KOMPLETT - mit LED-Beleuchtung für den Meßpunkt, inkl. Batterie: 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA
SICHER - nach EN gefertigtes und geprüftes Qualitätsprodukt, Schutzart [400646}: geeignet für Innen & Außen

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Phasenprüfung,Spannungsprüfung,Widerstandsprüfung · Schutzart: IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannungsprüfer digital mit LCD-Anzeige 6 - 690V schwarz/rot

Weitere Informationen:
Messbereich V/DC:
6 bis 690 V
Marke:
REV
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Phasenprüfung | Spannungsprüfung | Widerstandsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
Spannungsprüfer digital sw/rt
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Produkt-Art:
Spannungs- und Durchgangsprüfer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0037305512, Spannungsprüfer digital sw/rt, spannungstester, stromtester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 67,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,59*
€ 67,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,26*
€ 70,15*
€ 4,00*
ab € 58,21*
€ 77,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 81,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.