Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0515469555 Sicherungssockel Sicherungsgröße = D02 3polig 20 A, 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751614-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0515469555
EAN/GTIN:
     3838895007456
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
REV 0515469555 Sicherungssockel Sicherungsgröße = D02 3polig 20 A,63 A 1 St.

Sicherungssockel, 3-polig Neozed, D02, E 18, 20-63 A

Für den Verteilungseinbau
Einbaubreite: 81 mm
Mit Schnappbefestigung und Abdeckung

Sicherungsockel zum Einsatz von Neozed Schmelzsicherungen. Für den Verteilungseinbau (Hutschiene).

Ausstattung:
Mit Schnappbefestigung und Abdeckung
Einbaubreite: 81 mm
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 20 A,63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: Fassungen E18

Lieferumfang:
Sicherungssockel, 3-polig Neozed, D02, E 18, 20-63 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
REV
Sicherungsgröße:
D02
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
20 A | 63 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0515469555, Si-Sockel 3-p.D02/E18 63A gr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,64*
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 18,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.