Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0515469555 Sicherungssockel Sicherungsgröße = D02 3polig 20 A, 63A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D398912
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0515469555
EAN/GTIN:
     3838895007456
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
Sicherungsockel zum Einsatz von Neozed Schmelzsicherungen. Für den Verteilungseinbau (Hutschiene).
Features:
Für den Verteilungseinbau
Einbaubreite: 81 mm
Mit Schnappbefestigung und Abdeckung
Lieferumfang:
Sicherungssockel, 3-polig Neozed, D02, E 18, 20-63 A
Weitere Informationen:
Breite:
81 mm
RoHS-konform:
Ja
Nennstrom:
20 + 63 A
Sicherungsgröße:
D02
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Sicherungssockel
Weitere Suchbegriffe: REV, Si-Sockel 3-pD02/E18 63A gr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 18,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.