| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2751742-BP Herst.-Nr.: 17353-20 EAN/GTIN: 4066407002425 |
| |
|
| | |
| Gartengeräte-Set 17353-20 Gardena Combisystem
combisystem-Komplettangebot (Rechenbesen + Grubber + Stiel + Geräteleiste Flex)
Set mit Rechenbesen + Grubber + Stiel + Geräteleiste Flex Holzstiel 130 cm Geräteleiste Flex und 3 x Einzelstecker
combisystem-Komplettangebot (Rechenbesen + Grubber + Stiel + Geräteleiste Flex).
3101: Der GARDENA combisystem-Rechenbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff, angeordnet zu einer Arbeitsbreite von 43 cm, erlauben ein leichtes, handliches und rasenschonendes Arbeiten. Der Rechenbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße.
3723: Der GARDENA combisystem-Holzstiel ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Das hochwertige, elastische Eschenholz aus Europa dämpft Vibrationen und ist FSC® 100%-zertifiziert. Dies bedeutet, dass zur Herstellung der Stiele ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden – garantiert. Der taillierte 130 cm lange Stiel ist abrutschsicher und liegt gut in der Hand. Ein durchgängig eloxiertes Aluminiumrohr wird am Stielende von Kunststoff ummantelt und garantiert eine stabile Aufnahme und einen sicheren Halt des combisystem-Gerätes. Die mit Weichkunststoff-Komponenten ausgestattete Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Tipp: Für ziehende und schiebende Arbeiten sollte eher ein langer Stiel verwendet werden, für hackende Tätigkeiten eignet sich ein kurzer Stiel besser.
3166: Der GARDENA combisystem-Grubber eignet sich mit seinen drei stabilen Zinken optimal zum wurzelschonenden Lockern und Lüften des Bodens. Der Grubber hat eine Arbeitsbreite von 9 cm und ist bestens auch für steinige Böden und eng stehende Kulturen geeignet. Das Gerät passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße.
Technische Daten: Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Lieferumfang: 1 x 3101, 1 x 3166,1 x Holzstiel 130 cm FSC® 100 %,1 x Geräteleiste Flex,3 x Einzelstecker.
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Produkt-Art: | Gartengeräte-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtlaubbesen, Fächerbesen, Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, kleingrubber gardena, grubber, rechenbesen 43 cm, GARDENA, 17353-20 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 37,53* | € 51,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,17* | € 54,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,85* | € 55,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,32* | € 55,95* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 48,62* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|