Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

scaleo systems VV-210130-0-C Hohlwand Elektronikdose (L x B x H) 48 x 52.5 x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751797-BP
Hersteller:
     scaleo systems
Herst.-Nr.:
     VV-210130-0-C
EAN/GTIN:
     4260761940090
Suchbegriffe:
scaleo systems
VV-210130-0-C
Verteilerdose
Klemmdose
scaleo systems VV-210130-0-C Hohlwand Elektronikdose (L x B x H) 48 x 52.5 x 25 mm 1 St.

Leergehäuse passend in 60mm Unterputzdosen für Ihre smart home Anwendung

Deckel mehrfach verschliessbar
Lagertemperatur: -40 bis + 70°C
Einbauumgebung: für trockene Innenräume
Abmessungen: 52,5 x 48 x 25 mm
Gehäuse: ABS Kunststoff schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Weitere technische Daten: Einbauumgebung: für trockene Innenräume

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 52.5 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Marke:
scaleo systems
Material:
ABS Kunststoff
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hohlwand Elektronikdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,43*
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.