Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 5002-IEC-d4-CD1-N Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9 mm Länge: 51 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752113-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     5002-IEC-d4-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349002206
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Electro PJP 5002-IEC-d4-CD1-N Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9 mm Länge: 51 mm 1 St.

Ø4mm kleine Sicherheits-Krokodilklemme IEC, Schwarz

Ø4 mm Steckanschluss
Max. Öffnungsweite: 9mm
Länge: 51mm
600V CAT II
10A
Stahl vernickelt

Die geringe Größe der Krokodilklemme passt sich an enge Umgebungen. Und trotz seiner geringen Größe kann die Krokodilklemme an übliche 4 mm Bananenstecker angeschlossen werden, öffnet sich weit und greift gut den Messbereich.

Technische Daten:
Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 9 mm · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 51 mm · RoHS Compliance: RoHS

Hinweis:
Schützender Fingerschutz. Halten Sie unbedingt hinter dem Fingerschutz zur sicheren Bedienung der Klemme beim Anschluss an gefährliche Spannungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Electro PJP
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
5002-IEC-d4-CD1-N
Typ (Hersteller-Typ):
5002-IEC-d4-CD1-N
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
9 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: electro-pjp abgreifklemmen, Electro PJP, 5002-IEC-d4-CD1-N, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.