Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 5002-IEC-d4-CD1-N Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9mm Länge: 51mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359922
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     5002-IEC-d4-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349002206
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Die geringe Größe der Krokodilklemme passt sich an enge Umgebungen. Und trotz seiner geringen Größe kann die Krokodilklemme an übliche 4 mm Bananenstecker angeschlossen werden, öffnet sich weit und greift gut den Messbereich.
Features:
Ø4 mm Steckanschluss
Max. Öffnungsweite: 9mm
Länge: 51mm
600V CAT II
10A
Stahl vernickelt
Hinweise:
Schützender Fingerschutz. Halten Sie unbedingt hinter dem Fingerschutz zur sicheren Bedienung der Klemme beim Anschluss an gefährliche Spannungen.
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5002-IEC-d4-CD1-N
Typ:
5002-IEC-d4-CD1-N
Nennstrom:
10 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: electro-pjp abgreifklemmen, Electro PJP, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.