Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP ADA1056-CD1-N Niedervolt-Adapter - Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752145-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     ADA1056-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349001889
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Laborsteckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
Electro PJP ADA1056-CD1-N Niedervolt-Adapter - Schwarz 1 St.

Adapter Ø4mm Stecker-Ø2mm Buchse, Schwarz

Ø4mm zu Ø2mm Steckanschluss
≤30 VAC ≤60 VDC
10A
Messing vernickelt

Zur Adaptierung eines 2-mm-Bananensteckers in einen 4-mm-Bananenstecker. Allgemeine elektrische und elektronische Prüf-, Kontroll- und Messzwecke.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · RoHS Compliance: RoHS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Electro PJP
Herst.-Teilenr.:
ADA1056-CD1-N
Typ (Hersteller-Typ):
ADA1056-CD1-N
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder schwarz, Electro PJP, ADA1056-CD1-N, Stecker, Bananen Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,92*
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.