Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP ADA1056-CD1-N Niedervolt-Adapter - Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359132
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     ADA1056-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349001889
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Laborsteckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
Zur Adaptierung eines 2-mm-Bananensteckers in einen 4-mm-Bananenstecker. Allgemeine elektrische und elektronische Prüf-, Kontroll- und Messzwecke.
Features:
Ø4mm zu Ø2mm Steckanschluss
≤30 VAC ≤60 VDC
10A
Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Durchmesser:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
ADA1056-CD1-N
Typ:
ADA1056-CD1-N
Nennstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder schwarz, Electro PJP, Stecker, Bananen Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.