Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP STB-REEL2310-50V Messleitung 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752158-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     STB-REEL2310-50V
EAN/GTIN:
     3665349001780
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung
Electro PJP STB-REEL2310-50V Messleitung 50 m

Kabeltrommel/Kabelverlängerung mit Gurt 50m PVC 0,75mm² Grün

1000V CAT III / 600V CAT IV
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 50m
Gurtlänge: 90cm-150cm
PVC 0,75mm²

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Electro PJP
Typ (Hersteller-Typ):
STB-REEL2310-50V
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, messkabel 50m, Electro PJP, STB-REEL2310-50V, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 178,01*
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 178,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,8862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.