Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP STB-REEL2310-50V Messleitung 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359362
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     STB-REEL2310-50V
EAN/GTIN:
     3665349001780
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung

Features:
1000V CAT III / 600V CAT IV
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 50m
Gurtlänge: 90cm-150cm
PVC 0,75mm²
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Typ:
STB-REEL2310-50V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, messkabel 50m, Electro PJP, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 178,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 178,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,7784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.