Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753069-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B105KBHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X7R · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.8 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X7R
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL31B105KBHNNNE
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
2000
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0309*
Lager 102
3490
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
2000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0557*
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0602*
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0713*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.