Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1744259
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C1206X105K5RECAUTO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
kemet vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 1µf
,
1744259
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KEMET
,
C1206X105K5RECAUTO
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0943*
Lager 139
1 Tag
7500
2500
Frei Haus
ab € 0,1005*
€ 0,1337*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,655*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 235,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C1206C105K5RACAUTO KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R, 1206
Kemet
C1206C105K5RACAUTO
ab € 0,0465*
Ähnlich
KEMET C1206F105K5RACTU KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R, 1206
Kemet
C1206F105K5RACTU
ab € 0,177*
Ähnlich
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Kemet
C1206C105K5RACTU
ab € 0,0314*
Ähnlich
KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105KAT2A
ab € 0,0435*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105KAZ2A
ab € 0,0546*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4T2A
ab € 0,0723*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,057*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC1206B105K500CT KONDENSATOR 1æF 50V 10% X7R 1206 ROLLE
Multicomp
MC1206B105K500CT
ab € 0,0297*
Ähnlich
Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.
Samsung
CL31B105KBHNNNE
ab € 0,0177*
Ähnlich
TDK, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
TDK
C3216X7R1H105K160AB
ab € 0,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen