Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria R1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753601-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.5000
EAN/GTIN:
     4006325663438
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Gloria R1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben

GLORIA Rauchwarnmelder R-1

Optischer Rauchmelder mit wechselbarer 9-V-Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)

GLORIA Rauchwarnmelder R-1 nach EN14604:2005 für Wohnungen.

Ausstattung:
Testtaste zur Alarmprüfung
Stummschalttaste zur temporären Unterdrückung bei ungewollten Alarmen (HUSH®-Funktion)
Rote Leuchtdiode signalisiert periodischen Batterie-Selbsttest und Funktionstest
Unauffällige, kompakte und robuste Bauweise - sehr zuverlässige Rauchdetektion
Bequeme Aktivierung des Sensors durch Arretierung des Melders auf dem Montagesockel.

Technische Daten:
Gewicht: 126 g · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Warnton: 85 dBA/3 m
Norm: EN 14604:2005 (VdS-geprüft) · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial,Bedienungs- und Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 33 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Marke:
Gloria
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Gloria, 002518.5000, R1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,48*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,50*
€ 3,50*
ab € 19,18*
€ 26,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.