Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria R1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D328792
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.5000
EAN/GTIN:
     4006325663438
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
GLORIA Rauchwarnmelder R-1 nach EN14604:2005 für Wohnungen.
Features:
Optischer Rauchmelder mit wechselbarer 9-V-Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial + Bedienungs- und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Gewicht:
126 g
Durchmesser:
100 mm
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Gloria, R1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,43*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,44*
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 26,21*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 26,26*
€ 35,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,97*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.