Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 T23200 Personenwagen-Set InterRegio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754876-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T23200
EAN/GTIN:
     4028106232008
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
personenwagen h0 trix
personenwagen h0
TRIX H0 T23200 Personenwagen-Set InterRegio

Personenwagen-Set InterRegio

Komplette Neukonstruktion der InterRegio Wagenfamilie
Mehrfarbige Inneneinrichtungen
Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung mit Pufferkondensatoren
Pufferhöhe nach NEM
Viele separat angesetzte Details

Vorbild: Drei Personenwagen unterschiedlicher Bauarten des InterRegio der Deutschen Bundesbahn (DB). Ein Personenwagen Bauart Aim 260.5, 1. Klasse, ein Personenwagen Bauart Bimz 264.2, 2. Klasse und ein Halbspeisewagen Bauart ARkimbz 262.2 Bistro Café. Lichtgraue/Fernblaue Grundfarbgebung mit pastellblauem Zierstreifen. Zuglauf: IR 2670 von Konstanz nach Kassel. Wagen-Ordnungsnummern 49, 50 und 51. Betriebszustand 1993.

Ausstattung:
Komplette Neukonstruktion der InterRegio-Wagenfamilie
Mehrfarbige Inneneinrichtungen
Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung
In jedem Wagen ist ein Pufferkondensator zur Überbrückung von kurzfristigen stromlosen Stellen eingebaut
Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden
Typspezifisch gestaltete Unterböden mit vielen angesetzten Details
Pufferhöhe nach NEM
Mit Drehgestellen MD 366/367 mit und ohne angesetztem Generator
Separat angesetzte Lüfter an den Wagenkästen
Aufgedruckte Wagenlaufschilder
Wagen einzeln verpackt in zusätzlicher Umverpackung
Befahrbarer Mindestradius 360 mm
Länge ca. 84,6 cm.
Weitere ergänzende InterRegio-Wagen finden Sie im Trix H0-Sortiment unter den Artikelnummern 23201 und 23202. Eine passende Elektrolokomotive finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22929.Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43900.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: V · LüP / LüK: 846 mm · Strom-System: DC

Lieferumfang:
H0 Schnellzugwagen-Set IR DB

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
846 mm
Marke:
TRIX H0
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
846 mm
Herst.-Teilenr.:
T23200
Epoche:
V
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, T23200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 266,75*
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 266,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.