Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755797-BP
Hersteller:
     Hansor
Herst.-Nr.:
     ATP-M40
EAN/GTIN:
     4251783510682
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St.

Standard - Flachstecksicherung - 58 V

58V - Anwendung
Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576

Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ATP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ATP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, sondern auch von USV-Anlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellbraun · Nennspannung: 58 V · Nennstrom: 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Hansor
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
58 V
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Hansor, ATP-M40, auto hifi sicherung 12v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
5
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 102
426
3
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.