Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 5 5500 4.2 GHz 8 GB DDR4-RAM Micro-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757367-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     CR-AS-00024
EAN/GTIN:
     4250236825427
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 5 5500 4.2 GHz 8 GB DDR4-RAM Micro-ATX

PC Tuning-Kit AMD Ryzen 5 5500 (6 x 3.6 GHz) 8 GB Micro-ATX

AMD Ryzen 5 5500 (6 x 3.6 GHz) Prozessor
Gigabyte GA-A520M-S2H Micro-ATX Mainboard
8GB DDR4 Markenspeicher
Die Leistungssteigerung für Ihr PC-System
Aufeinander abgestimmte Komponenten
Fertig zusammengebaut
CPU hat keinen Grafikprozessor
Separate Grafikkarte wird benötigt

Mit diesem Aufrüst-Set von Renkforce holen Sie sich das Komplettpaket in Ihren Rechner. Das Tuning-Kit ist eine der effektivsten Methoden, um die gezielte Leistungssteigerung eines Desktop-Computers zu erzielen. Das perfekt aufeinander abgestimmte Komplettset besteht aus Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und CPU-Kühler und ist bereits fertig zusammengebaut. Durch das tauschen von maßgeblichen Komponenten, die für die Leistung des PCs ausschlaggebend sind, wird der PC auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Perfekt aufeinander abgestimmt.

Noch mehr Leistung
Die Aufrüstung Ihres PC-Systems mit einem neuen Tuning-Kit bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit auch weitere Hardware durch neueste Komponenten zu ersetzen. Sie entscheiden selbst ob bestehende Laufwerke weiter genutzt werden oder Ihr System zum Beispiel durch eine schnelle SSD ergänzt wird. Tauschen Sie Ihr in die Jahre gekommenes PC-Gehäuse und Netzteil und setzen Sie auf ein neues Design und höhere Energieeffizienz. Bei vorhandenen Steckkarten wie Grafikkarten ist darauf zu achten, dass das neue Aufrüst-Set die entsprechenden Schnittstellen (PCI / PCIe x1 / PCIe x16) bereitstellt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (PC): Büro,Home,Media · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard: Gigabyte GA 520M S2H · Mainboard-Besonderheiten: Lieferung inkl. CPU-Kühler · Mainboard-Chipsatz: AMD® A50M · On-Board Grafikadapter: Nein · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5500 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · Schnittstelle: OnBoard-Sound: 7.1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),DVI,HDMI®,M.2 NVMe PCIe 3.0 x4,VGA · Schnittstellen: DDR4: 2 x · Schnittstellen: PCIe x1: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x · Separater Grafikadapter: Nein · Sockel (PC): AMD AM4

Lieferumfang:
Mainboard, CPU, CPU Kühler, Arbeitsspeicher, Sata Kabel, Anleitung

Hinweis:
Bei CPU´s ohne integrierten Grafikchip sind die Onboard-Grafikkartenanschlüsse ohne Funktion!
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Marke:
Renkforce
Schnittstellen: DDR4:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Schnittstellen: USB 3.2:
4 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home | Media
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| 7.1 (3.5 mm Klinke) | DVI | HDMI® | M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 | VGA
Mainboard-Chipsatz:
AMD® A50M
Mainboard-Besonderheiten:
Lieferung inkl. CPU-Kühler
On-Board Grafikadapter:
Nein
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Mainboard:
Gigabyte GA 520M S2H
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: PCIe x1:
1 x
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstelle: OnBoard-Sound:
7.1
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel (PC):
AMD AM4
Prozessor / Model:
5500
Produkt-Art:
PC Tuning-Kit
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard pcie, amd mainboard, mainboard sockel am4, Renkforce, CR-AS-00024, Aufrüstkit, Aufrüstset, Tuningkit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 211,38*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 211,39*
€ 3,50*
ab € 193,10*
€ 224,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.