Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PC Tuning-Kit AMD Ryzen 5 5500 4.2GHz 8GB DDR4-RAM Micro-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D342842
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     CR-AS-00024
EAN/GTIN:
     4250236825427
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mit diesem Aufrüst-Set von Renkforce holen Sie sich das Komplettpaket in Ihren Rechner. Das Tuning-Kit ist eine der effektivsten Methoden, um die gezielte Leistungssteigerung eines Desktop-Computers zu erzielen. Das perfekt aufeinander abgestimmte Komplettset besteht aus Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und CPU-Kühler und ist bereits fertig zusammengebaut. Durch das tauschen von maßgeblichen Komponenten, die für die Leistung des PCs ausschlaggebend sind, wird der PC auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Perfekt aufeinander abgestimmt.

Noch mehr Leistung
Die Aufrüstung Ihres PC-Systems mit einem neuen Tuning-Kit bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit auch weitere Hardware durch neueste Komponenten zu ersetzen. Sie entscheiden selbst ob bestehende Laufwerke weiter genutzt werden oder Ihr System zum Beispiel durch eine schnelle SSD ergänzt wird. Tauschen Sie Ihr in die Jahre gekommenes PC-Gehäuse und Netzteil und setzen Sie auf ein neues Design und höhere Energieeffizienz. Bei vorhandenen Steckkarten wie Grafikkarten ist darauf zu achten, dass das neue Aufrüst-Set die entsprechenden Schnittstellen (PCI / PCIe x1 / PCIe x16) bereitstellt.
Features:
AMD Ryzen 5 5500 (6 x 3.6 GHz) Prozessor
Gigabyte GA-A520M-S2H Micro-ATX Mainboard
8GB DDR4 Markenspeicher
Die Leistungssteigerung für Ihr PC-System
Aufeinander abgestimmte Komponenten
Fertig zusammengebaut
CPU hat keinen Grafikprozessor
Separate Grafikkarte wird benötigt
Lieferumfang:
Mainboard, CPU, CPU Kühler, Arbeitsspeicher, Sata Kabel, Anleitung
Hinweise:
Bei CPU´s ohne integrierten Grafikchip sind die Onboard-Grafikkartenanschlüsse ohne Funktion!
Weitere Informationen:
Prozessor / Marke:
AMD
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Formfaktor:
Micro-ATX
Anzahl PCIe x1:
1 x
Mainboard:
Gigabyte GA 520M S2H
Anzahl USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
OnBoard-Sound:
7.1
Anzahl PS/2:
1 x
Anzahl SATA III:
4 x
On-Board Grafikadapter:
Nein
Anwendungsbereich:
Büro + Home + Media
Anzahl PCIe x16 3.0:
1 x
Chipsatz:
AMD® A50M
Besonderheiten:
Lieferung inkl. CPU-Kühler
Anzahl DDR4:
2 x
Produkt-Art:
PC Tuning-Kit
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB 3.2:
4 x
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard pcie, amd mainboard, mainboard sockel am4, Renkforce, Aufrüstkit, Aufrüstset, Tuningkit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 193,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 193,21*
€ 3,50*
ab € 191,49*
€ 205,33*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 358,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.