Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 922 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757538-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0922
EAN/GTIN:
     4029547025761
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 922 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K

testo 922 – Differenz-Temperaturmessgerät für TE Typ K mit App-Anbindung

Einfache, schnelle und präzise Messung der Differenztemperatur über Dual-Thermoelement Typ K (2 Fühler TE Typ K enthalten)
Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C
Große Fühlerauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen TE Typ K Fühlern

Profis in Industrie und Handwerk schätzen das kompakte Differenztemperatur-Messgerät testo 922 wegen seiner Vielseitigkeit: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechnet auch direkt die Differenztemperatur. Und das in einem großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C. So sind Messungen ebenso schnell erledigt, wie die Dokumentation mit der praktischen testo Smart App für Smartphones und Tablets. Eine typische Anwendung für das testo 922 ist zum Beispiel die Kontrolle der Vor-/Rücklauftemperatur an Heizkreisverteilern. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Thermoelement-Fühler vom Typ K, jedoch ist das testo 922 auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel. Übrigens: Die testo Smart App unterstützt Sie nicht nur mit der Dokumentation Ihrer Messergebnisse. Auch die Konfiguration des testo 922, Anzeige und Speicherung der Messwerte erledigt der smarte Assistent für Sie. Besonders praktisch: Die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.

Ausstattung:
Das kompakte 2-Kanal-Temperatur-Messgerät testo 922 (Dual TE Typ K) mit App-Anbindung ist die vielseitige Lösung für einfache, schnelle und präzise Differenztemperaturmessungen in Industrie und Handwerk.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Typ: K · Gewicht: 191 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +1000 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
testo 922 - 2-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K mit App-Anbindung und akustischem Alarm
Transporttasche
2x TE Typ K Fühler
Kalibrier-Protokoll
3x AA Batterien

Systemvoraussetzungen:
testo Smart App erfordert: Android 8.0|iOS 13.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 60 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
922
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+1000 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
191 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 140,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,08*
€ 140,95*
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 146,11*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 147,60*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 170,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 104,94*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.