Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann QUANTOOL - Maritime Edition Q25150 Werkzeugset 48teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757851-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     Q25150
EAN/GTIN:
     4003315847359
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann QUANTOOL - Maritime Edition Q25150 Werkzeugset 48teilig

QUANTOOL - Werkzeugsatz, 48-tlg. - Maritime Edition

Ausstattung:
48 qualitativ hochwertige Werkzeuge aus unserem Sortiment
IP65 zertifiziert: Geschützt gegen Staubeintritt (staubdicht), vollständiger Schutz gegen Berührung, geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 48teilig

Lieferumfang:
11x GabelRingschlüssel Gr. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,9x Steckschlüsseleinsätze 12.5 mm (1/2") Gr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,2x Verlängerung 12.5 mm (1/2") Gr. 125, 250 mm,1x Kardangelenk 12.5 mm (1/2"),1x Umschaltbare Knarre 12.5 mm (1/2"),9x Stiftschlüssel Gr. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,2x Schlitz-Schraubendreher 4x100, 6.5x150 mm,2x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1x100, PH2x150,1x Spannungsprüfer 100 - 250 V,1x Elektrikermesser,1x Wasserpumpenzange 250 mm,1x Seitenschneider 160 mm,1x Telefonzange 160 mm,1x Schlosserhammer Hickory Stiel 300 g,1x Flachmeißel,1x Körner,3x Splintentreiber 4, 5, 6 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
48teilig
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, Brüder Mannesmann, Q25150, QUANTOOL - Maritime Edition, werkzeug-set, werkzeug-satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 171,90*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 171,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,01*
€ 178,79*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 267,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,91*
€ 204,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,36*
€ 203,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,00*
€ 196,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,43*
€ 175,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,00*
€ 166,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 140,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.