Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Button22NA-01 Button22NA-01 Not-Aus-Taster mechanische Verriegelung Rot, Grün (Ø x H) 21.90 mm x 46.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757883-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Button22NA-01
EAN/GTIN:
     4250236825083
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Joy-it Button22NA-01 Not-Aus-Taster mechanische Verriegelung Rot,Grün (Ø x H) 21.90 mm x 46.50 mm IK10,IP67 1 St.

Notausschalter, Rastend, LED Grün/Rot, 9-24V, Rostfrei, IP67, IK10, PA66, Emergency STOP

Mechanisch rastend
Rostfreier Stahl
H65 silber/goldbeschichtet
IP67 und IK10
9-24 V
LED Beleuchtung Rot/Grün
Inkl. Anschlusskabel

Unser rastender Notaus-Stahltaster überzeugt durch hochwertige Materialien, Schutzklassen und Ergonomie. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und erfüllt die Schutzklassen IP67 (Staub und Wasser), IK10 (Schlag) und PA66 (Flamme). Durch die Schutzklassen, dem großen Temperaturbereich und der Langlebigkeit ist unser Stahltaster für viele Anwendungen geeignet. Der Stahltaster verfügt über einen leuchtstarken LED Ring, welcher in zwei verschiedenen Farben (rot & grün) leuchten kann. Dies dient zur Identifikation, ob der Notausschalter bereits getätigt worden ist oder nicht. Wenn der Notaus betätigt wird, rastet der Button ein. Dies kann dir das Drehen des Buttons wieder freigegeben werden. Im Lieferumfang sind die notwendigen Anschlusskabel, Buchse, Dichtring und Mutter bereits enthalten.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: EMERGENCY STOP · Beleuchtungsart: LED · Durchlassspannung U(F): 1000 V/AC · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): mechanische Verriegelung · Industrieware: Ja · Isolations-Widerstand: 1000 MΩ · Knopf-Ø: 27 mm · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Leuchtfarben: Rot,Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 46.50 mm · Produktabmessung, Ø: 21.90 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Metall,für NOT-AUS · Schutzart: IK10,IP67 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Tastentiefe: 3 mm
Abmessungen Montageloch: Ø 22 x ≤7,5 mm
Gesamtabmessungen: Ø 21,9 x 46,5 mm
Lieferumfang: Taster, 6x 150 mm Kabel
LED Lebensdauer: 40 000 Std.
Anschlüsse: 1x NO, 1x NC
Isolationswiderstand: ≥ 1000 MΩ
Durchschlagspannung: 1000 V AC min.
Kontaktwiderstand: ≤ 50 mΩ
Drehmoment Mutter: 5 - 14 Nm
Sockelmaterial: PA66 flammhemmend
Umgebungstemperatur: -30 bis 80°C"

Lieferumfang:
Schalter, Anschlusskabel, Buchse, Dichtring, Mutter

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 21.90 mm x 46.50 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Produktabmessung, Ø:
21.90 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.50 mm
Marke:
Joy-it
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IK10 | IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot | Grün
Beleuchtungsart:
LED
Aufdruck-Motiv:
EMERGENCY STOP
Material:
Stahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Metall | für NOT-AUS
Funktionen (Schalter/Taster):
mechanische Verriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
Button22NA-01
Durchlassspannung U(F):
1000 V/AC
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Knopf-Ø:
27 mm
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 20,22*
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 20,23*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 20,45*
€ 3,50*
ab € 29,65*
€ 39,73*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 34,04*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.