Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Button12E-02 Button12E-02 Tastschalter rastend Rot (Ø x L) 12 mm x 26.50 mm IK10, IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757888-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Button12E-02
EAN/GTIN:
     4250236825038
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Joy-it Button12E-02 Button12E-02 Tastschalter rastend Rot (Ø x L) 12 mm x 26.50 mm IK10,IP67 1 St.

Rostfreier Stahltaster mt Mikroschalter, Rastend, LED Rot, IP67, IK10, PA66, 5-24V

Rostfreier Stahl
Industriequalität
IP67, IK10, PA66
LED Rot
Inkl. Kabel und Buchse
Konkave Oberfläche

Unser kleiner rastender Stahltaster überzeugt durch hochwertige Materialien, Schutzklassen und Ergonomie. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und erfüllt die Schutzklassen IP67 (Staub und Wasser), IK10 (Schlag) und PA66 (Flamme). Durch die Schutzklassen, dem großen Temperaturbereich und der Langlebigkeit ist unser Stahltaster für viele Anwendungen geeignet. Der Stahltaster verfügt über einen leuchtstarken LED Ring (rot). Durch die konkave Gestaltung der Oberfläche sind keine scharfen Kanten vorhanden. Seine geringe Größe ermöglicht völlig neue Verwendungszwecke als sei-ne größeren Brüder. Im Lieferumfang sind die notwendigen Anschlusskabel, Buchse, Dichtring und Mutter bereits enthalten.

Technische Daten:
Beleuchtungsart: LED · Einbau-Durchmesser: 11.90 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Industrieware: Ja · Isolations-Widerstand: 1000 MΩ · Knopf-Ø: 8,5 mm · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Lebensdauer (elektrisch): 40.000 Stunden · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 26.50 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: beleuchtbar,Frontring Metall · Schutzart: IK10,IP67 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Kern- und Außenmaterial: Rostfreier Stahl
Material der Pins: H65 silber-/ goldbeschichtet
Tastentiefe: 3,5 mm
Abmessungen Montageloch: Ø 12 x ≤7,5 mm
Gesamtabmessungen: Ø 11,9 x 26,5 mm
Nennlast: 0,5 A / 250 V AC 100000x 8 A / 250 V AC 30000x 20 A / 250 V AC 10000x
LED Spannung: 5 - 24 V DC
Anschlüsse: 2x NO, LED+, LED-
Isolationswiderstand: ≥ 1000 MΩ
Durchschlagspannung: 2000 V AC min.
Kontaktwiderstand: ≤ 50 mΩ
Drehmoment Mutter: 5 - 14 Nm
Sockelmaterial: PA66 flammhemmend

Lieferumfang:
Schalter, Kabel, Buchse, Dichtring, Mutter

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 26.50 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
26.50 mm
Marke:
Joy-it
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IK10 | IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Beleuchtungsart:
LED
Material:
Stahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
beleuchtbar | Frontring Metall
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
Button12E-02
Einbau-Durchmesser:
11.90 mm
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
40.000 Stunden
Knopf-Ø:
8|ツ|5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Tastschalter
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, drucktaster ip67, drucktaster, tastschalter aus, Joy-it, Button12E-02, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 11,12*
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 11,14*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 26,10*
€ 3,50*
ab € 22,10*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.