Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, silber, beleuchtet (rot), 0,5 A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP67/IK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, silber, beleuchtet (rot), 0,5 A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP67/IK1
Druckschalter, silber, beleuchtet (rot), 0,5 A/250 VAC, Einbau-Ø 12 mm, IP67/IK1
Artikel-Nr.:
     4502-12G1061
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON12E-02
EAN/GTIN:
     4250236825038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kleiner Stahltaster mit Mikroschalter, BUTTON12E-02, joy-iT Dieser kleine rastende / tastende Stahltaster überzeugt durch hochwertige Materialien, Schutzklassen und Ergonomie. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und erfüllt die Schutzklassen IP67 (Staub und Wasser), IK10 (Schlag) und PA66 (Flamme). Durch die Schutzklassen, dem breiten Temperaturbereich und die Langlebigkeit ist der Stahltaster für viele Anwendungen geeignet. Der Stahltaster ist mit einem hellen LED-Ring (rot) ausgestattet. Durch die konkave Gestaltung der Oberfläche gibt es keine scharfen Kanten. Seine geringe Größe ermöglicht völlig neue Einsatzmöglichkeiten als seine größeren Brüder.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
12 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,5 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67/IK10
Vandalengeschützt:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, drucktaster ip67, drucktaster, tastschalter aus, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 11,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 11,14*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 26,10*
€ 3,50*
ab € 22,10*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.