Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Spaghetti-Schneider Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757937-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     1801014
EAN/GTIN:
     4250812806949
Suchbegriffe:
Carrera Beauty
1801014
Küchemmaschine
Backhelfer
Carrera Beauty Spaghetti-Schneider Silber

CARRERA Küchenmaschine Spaghetti-Schneider

Zubehör für CARRERA Küchenmaschine

Zum Schneiden der mit dem Carrera Teigroller vorgeformten Nudelblätter in 1,5 mm breite, lange und gleichmäßige Spaghettistränge.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Spaghetti Schneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Carrera Beauty
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Spaghetti-Schneider
Weitere Suchbegriffe: Knetmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,81*
€ 79,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,08*
€ 79,42*
€ 3,50*
ab € 66,83*
€ 85,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carrera Beauty
22476011
ab € 221,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.