Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Küchenmaschine 1800 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757933-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     22476011
EAN/GTIN:
     4250812839657
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Waffel-Gebäck
Carrera Beauty Küchenmaschine 1800 W Aluminium

CARRERA Küchenmaschine 1800W

Planetenrührwerk mit 10 Geschwindigkeitsstufen
LED-Display mit Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
6L Rührschüssel

Das planetarische Rührwerk von Carrera ist ein Muss, wenn es ums Backen geht. Das Rührgerät ist ideal geeignet, um Zutaten effizient und gleichmäßig zu vermischen. Es kommt zusammen mit verschiedenen Accessoires wie dem Knethaken, einem Flachrührer, Schneebesen, einer 6 L Edelstahl-Rührschüssel (4,3 L MAX) und einem Spritzschutz. Der Spritzschutz ist mit einer Einfüllöffnung versehen, zum einfachen Hinzufügen weiterer Zutaten während des Betriebs. Die Teigknetmaschine ist langlebig und nach den aktuellsten Sicherheitsstandards designt. Die Maschine hat einen hochwertigen, stabilen Standfuß und 4 Anti-Rutsch-Füße. Sie hat außerdem einen Überhitzungsschutz und eine Auto-Stopp-Funktion, welche beim Anheben des Rührarms aktiviert wird.
Das Zubehör der Carrera Küchenmaschine bietet darüber hinaus eine hervorragende Funktionalität. Der Flachrührer mit Antihaftbeschichtung eignet sich perfekt für z.B. Kuchen-, Waffel-, Mürbe- sowie Pastateig, Kartoffelbrei und Zuckergüsse. Der Knethaken ist z.B. für die Zubereitung von Brot- und Pizzateig ebenfalls antihaftbeschichtet. Der hochwertige Schneebesen besteht aus langlebigem Edelstahl und eignet sich z.B. für die Zubereitung von Eiweiß, Schlagsahne, Biskuitmasse oder Mayonnaise.

Ausstattung:
LED-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
Auto-Stopp beim Anheben des Rührarms
4 Anti-Rutsch-Füße
Spritzschutz mit Einfüllöffnung
Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse
Hochwertiges Metallgetriebe
Lastenunabhängige Drehzahlregelung
Langsamer Start mit intelligenter Steuerung zur Aufrechterhaltung der Drehzahl
Touch Steuerung auf dem LCD-Bildschirm zur Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitszeit
Planetarisches Rührsystem

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 10 · Fassungsvermögen: 6 l · Herstellerfarbe: Aluminium · Küchengeräte-Besonderheiten: Planetarische Mischwirkung,Überhitzungsschutz,mit Display,Antihaftbeschichtung · Leistung: 1800 W · Material: Aluminium Druckguss,Edelstahl · Material (Behälter): Edelstahl

Lieferumfang:
Küchenmaschine,Knethaken,Flachrührer,Schneebesen,6 l Edelstahlrührschüssel,Spritzschutz mit Einfüllöffnung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Carrera Beauty
Küchengeräte-Besonderheiten:
Planetarische Mischwirkung | Überhitzungsschutz | mit Display | Antihaftbeschichtung
Material:
Aluminium Druckguss | Edelstahl
Material (Behälter):
Edelstahl
Leistung:
1800 W
Anzahl Schaltstufen:
10
Fassungsvermögen:
6 l
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: Waffelgebäck, Waffeln, küchen knetmaschine, Carrera Beauty, 22476011, Küchemmaschine, Backhelfer, Knetmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 277,65*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 227,79*
€ 277,67*
€ 3,50*
ab € 231,75*
€ 282,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carrera Beauty
1801014
ab € 59,81*
Sonstiges
Carrera Beauty
1801013
ab € 66,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.