Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 1493 Fieberthermometer Wasserfest, Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757942-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01493
EAN/GTIN:
     4022356014933
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Scala SC 1493 Fieberthermometer Wasserfest,Mit Fieberalarm

Scala SC 1493 Classic Fieberthermometer

Flexible Messspitze
Speicherung des letzten Messergebnisses
Wasserdicht

Das SC 1493 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 1493 flex verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer besteht aus ABS-Harz, das im
Vergleich zu gebrochenen Quecksilber- /Glasthermometern sicher zu verwenden ist. Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle und einer Schmuckverpackung geliefert.

Ausstattung:
Flexible Messspitze
Speicherung des letzten Messergebnisses
Sehr empfindliches Gerät
Kompakte, genaue und langlebige LSI-Einheit (Large Scale Integration)
Der ABS-Kunststoffkörper stellt im Vergleich zu gebrochenen Quecksilber- /Glasthermometern keine Gefahr dar
Signalton

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel,Mund,Rektal · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 10 s · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Wellness-Besonderheiten: Wasserfest,Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Classic Fieberthermometer,Batterie,Klarsichthülle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Scala
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Achsel | Mund | Rektal
Wellness-Besonderheiten:
Wasserfest | Mit Fieberalarm
Messdauer:
10 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Scala, 01493, SC 1493, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,80*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 15,81*
7 Tage
88
€ 6,99*
ab € 22,78*
€ 31,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.