Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 1493 Fieberthermometer Wasserfest, Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340152
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01493
EAN/GTIN:
     4022356014933
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieberthermometer
Das SC 1493 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 1493 flex verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer besteht aus ABS-Harz, das im
Vergleich zu gebrochenen Quecksilber- /Glasthermometern sicher zu verwenden ist. Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle und einer Schmuckverpackung geliefert.
Features:
Flexible Messspitze
Speicherung des letzten Messergebnisses
Wasserdicht
Lieferumfang:
Classic Fieberthermometer + Batterie + Klarsichthülle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
20 g
Messdauer:
10 s
Temperaturbereich:
32 - 43.9 °C
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Achsel + Mund + Rektal
Besonderheiten:
Wasserfest + Mit Fieberalarm
Max. Temperatur:
43.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Scala, SC 1493, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 16,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 16,51*
7 Tage
84
2
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 22,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.