Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2758054-BP Herst.-Nr.: 127403109 EAN/GTIN: 8021098000477 |
| |
|
| | |
| Braun SI 7160 BL Bügeleisen Blau 3000 W
Braun Bügeleisen SI 7160 Texstyle 7 Pro
EloxalPlus-Beschichtung Selbstreinigungsfunktion Abschaltautomatik
Freeglide 3D Bügelsohle -Gleiten Sie rückwärts über alle Hindernisse, wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse.
Ausstattung: Dampfstoß 225 g/min Abschaltautomatik Anti-Kalk-System Präzisionsspitze Kraftvoller Dampf
Technische Daten: Abschaltung nach: 8 min · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Blau · Leistung: 3000 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Tankinhalt: 300 ml
Lieferumfang: Bügeleisen,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 130 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Braun | Farbe: | blau | Leistung: | 3000 W | Abschaltung nach: | 8 min | Tankinhalt: | 300 ml | Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Art: | Bügeleisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Braun, 127403109, SI 7160 BL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 72,71* | € 89,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,42* | € 108,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,09* | € 108,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,89* | € 116,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|