Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8 mm Federstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758224-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11032896
EAN/GTIN:
     4064161246178
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 8 mm Federstahl 1 St.

Dual Schirmklammer 6 - 8 mm

Technische Daten:
Klemm-Ø (max.): 8 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Federstahl · Passend für (Details): Sammelschiene 10 x 3 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Sammelschiene 10 x 3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Federstahl
Herst.-Teilenr.:
TC-11032896
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11032896
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11032896, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
398
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 11,09*
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.