Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 6 mm Federstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758225-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11032900
EAN/GTIN:
     4064161246185
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
TRU COMPONENTS Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 6 mm Federstahl 1 St.

Schirmklammer 3 - 6 mm

Technische Daten:
Klemm-Ø (max.): 6 mm · Klemm-Ø (min.): 3 mm · Material: Federstahl · Passend für (Details): Hutschiene TS35 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Hutschiene TS35
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Federstahl
Herst.-Teilenr.:
TC-11032900
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11032900
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11032900, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
626
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,77*
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.