Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THANA02B Notebook-Ständer mit Kühlfunktion höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2778285-BP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THANA02B
EAN/GTIN:
     4015867205860
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Conceptronic THANA02B Notebook-Ständer mit Kühlfunktion höhenverstellbar

THANA02B Notebook-Kühlunterlage, 2 Lüfter

Geeignet für Laptops bis 17"
2 extrem lautlose 12,5-cm-Lüfter integriert
Höhenverstellung
Rutschfestes Design
Integrierter Netzschalter für bequemes Ein- und Ausschalten

Eine leistungsstarke kühlende Unterlage mit einer Reihe nützlicher Merkmale und Funktionen sorgt für Sicherheit und Komfort beim Arbeiten mit Ihrem Notebook. Dank USB-Stromversorgung wird keine Steckdose benötigt; die kühlende Unterlage verfügt über 2 Lüfter und einen Netzschalter zur Steuerung und Wahrung der optimalen Temperatur, was geringe Stromversorgung über den USB-Port Ihres Notebooks zur Folge hat. Die Unterlage hat zwei USB-Ports, einen zum Anschluss an ein Gerät zur Stromversorgung der Kühlunterlage plus einem zusätzlichen Anschluss. Die Kühlunterlage besitzt ein rutschfestes Design, damit das Gerät zentral auf der Unterlage bleibt. Dies ist eine leistungsstarke und vielseitige kühlende Unterlage zur Optimierung jeder mobilen Workstation.

Technische Daten:
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer): Cooling Pad · Gewicht: 700 · Herstellerfarbe: Schwarz · Notebook-Ständer-Besonderheiten: höhenverstellbar · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 43,2 cm (17") · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 260 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
43|ツ|2 cm (17")
Marke:
Conceptronic
Notebook-Ständer-Besonderheiten:
höhenverstellbar
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer):
Cooling Pad
Gewicht:
700
Produkt-Art:
Notebook-Ständer mit Kühlfunktion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 11,46*
€ 6,78*
ab € 10,03*
€ 11,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,12*
€ 12,71*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,51*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 22,05*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.