Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-278645-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 947 539-100 EAN/GTIN: 5702661531200 |
| |
|
| | |
| Koax-Stecker KOS 3N Kabel-Durchmesser: 7.8 mm
Koax-Stecker KOS 3N
Koaxstecker Kunststoffausführung zum Anschluss an Koaxkabel.
Technische Daten: Anschlüsse: Koax-Stecker IEC · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 7.8 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Impedanz (Integer): | 75 Ω | Anschlüsse: | Koax-Stecker IEC | Material (Details): | Kunststoff | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 7.8 mm | Impedanz: | 75 Ω | Produkt-Art: | Koax-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,33* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,35* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|