Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LK-4A-F25 Messleitung 200 cm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788931-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1035-20021
EAN/GTIN:
     4255674602913
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
messkabel bananenstecker
Stäubli LK-4A-F25 Messleitung [ - ] 200 cm Schwarz 1 St.

4 mm Messleitung 200 cm schwarz

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 200 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 32 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
200 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Typ (Hersteller-Typ):
LK-4A-F25
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
60 V
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Stäubli, 64.1035-20021, LK-4A-F25, bananenkabel, messchnur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,40*
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,42*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,73*
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 11,49*
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.