Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung PVC 32A Zink-Kupfer / Vergoldet 2m 2.5mm² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301005
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1035-20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
messkabel bananenstecker
Messleitung, Typ=64.1035-20021, Gesamtlänge=2.1 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer Vergoldet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,40*
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,42*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,73*
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 11,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.