Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70079 H0 Dampflokomotive Rh 354.1 der CSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789217-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70079
EAN/GTIN:
     9005033700799
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 70079 H0 Dampflokomotive Rh 354.1 der CSD

H0 Dampflokomotive Rh 354.1 der CSD

Dampflokomotive Reihe 354.1 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen.

Im Jahre 1912 bestellte die damalige k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft eine Tenderlokomotive für den schweren Personenzugdienst als Ersatz für die zu schwach gewordenen Lokomotiven der Reihe 229. Die Lokomotivfabrik der Staats-Eisenbahn-Gesellschaft entwickelte daraufhin die Heißdampf-Type der Reihe 629 als erste Tenderlokomotive der Welt mit der Pacific-Achsfolge 2’C1‘. Die erste 629 wurde 1913 an die Südbahn-Gesellschaft geliefert, und 14 weitere in insgesamt 3 Lieferserien folgten in den nächsten beiden Jahren. Die außerordentlich guten Erfahrungen mit dieser Reihe veranlassten die kaiserlich-königlichen Staatsbahnen zum Kauf von 25 nahezu gleichartigen Lokomotiven bis zum Ende der Monarchie 1918.
Fünfzehn Südbahn-Maschinen und zehn Stück der Staatsbahn blieben nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich. 15 Stück mussten der neugegründeten CSD, welche sie als 354.121 bis 135 bezeichnete, überlassen werden.

Ausstattung:
Kessel mit einfachem Dampfdom und Giesl-Ejektor
Freistehende Leitungen
Metallpuffer
Feinste Räder mit niedrigen Spurkränzen
Treib- und Kuppelstangen aus Feingussmetall
Führerstands- und Triebwerksbeleuchtung eingebaut; im Digitalbetrieb schaltbar
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 3
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ČSD · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 153 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ČSD
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
153 mm
Herst.-Teilenr.:
70079
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 70079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 292,46*
€ 341,74*
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 341,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.