| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D605942 Herst.-Nr.: 70079 EAN/GTIN: 9005033700799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dampflokomotive Reihe 354.1 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen.
Im Jahre 1912 bestellte die damalige k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft eine Tenderlokomotive für den schweren Personenzugdienst als Ersatz für die zu schwach gewordenen Lokomotiven der Reihe 229. Die Lokomotivfabrik der Staats-Eisenbahn-Gesellschaft entwickelte daraufhin die Heißdampf-Type der Reihe 629 als erste Tenderlokomotive der Welt mit der Pacific-Achsfolge 2’C1‘. Die erste 629 wurde 1913 an die Südbahn-Gesellschaft geliefert, und 14 weitere in insgesamt 3 Lieferserien folgten in den nächsten beiden Jahren. Die außerordentlich guten Erfahrungen mit dieser Reihe veranlassten die kaiserlich-königlichen Staatsbahnen zum Kauf von 25 nahezu gleichartigen Lokomotiven bis zum Ende der Monarchie 1918. Fünfzehn Südbahn-Maschinen und zehn Stück der Staatsbahn blieben nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich. 15 Stück mussten der neugegründeten CSD, welche sie als 354.121 bis 135 bezeichnete, überlassen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | ČSD | LüP / LüK: | 153 mm | Herst.-Teilenr.: | 70079 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Roco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |