Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70682 H0 Elektrolokomotive Re 475 425-5 der BLS Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789252-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70682
EAN/GTIN:
     9005033706821
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 70682 H0 Elektrolokomotive Re 475 425-5 der BLS Cargo

H0 Elektrolokomotive Re 475 425-5 der BLS Cargo

Elektrolokomotive Re 475 425 der Schweizer Bahngesellschaft BLS Cargo.

LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd (3x weiß vorne, 1x weiß hinten). Im Digitalbetrieb sind Lichtfunktionen nach Schweizer Vorbild schaltbar.

Seit Anfang November 2020 fährt BLS Cargo Güterzüge mit durchgehender Lok bis nach Belgien. Damit setzte das Unternehmen erstmals die neuen Vectron Loks Re 475 grenzüberschreitend auf der Nord-Süd-Achse, von der Nordsee bis zum Mittelmeer, ein und fährt den Zug fast ausschliesslich mit Unternehmen aus der BLS Cargo Gruppe. Die Lokomotiven sind mit dem Länderpaket DACHINLB (für Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, und in den Niederlanden) ausgestattet.

Ausstattung:
Erstmals im neuen „Alpinisten‟-Design
Einsatz im internationalen Güterverkehr
Mit vorbildgerechter hoher Ausführung des Bedienpults am Führerstand
Freistehende Griffstangen, teilweise aus Metall
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 475 425-5

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BLS · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig,rotes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
BLS
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | rotes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
70682
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 70682
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 310,94*
€ 366,36*
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 366,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.