| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D605352 Herst.-Nr.: 70682 EAN/GTIN: 9005033706821 |
| |
|
| | |
| Elektrolokomotive Re 475 425 der Schweizer Bahngesellschaft BLS Cargo.
LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd (3x weiß vorne, 1x weiß hinten). Im Digitalbetrieb sind Lichtfunktionen nach Schweizer Vorbild schaltbar.
Seit Anfang November 2020 fährt BLS Cargo Güterzüge mit durchgehender Lok bis nach Belgien. Damit setzte das Unternehmen erstmals die neuen Vectron Loks Re 475 grenzüberschreitend auf der Nord-Süd-Achse, von der Nordsee bis zum Mittelmeer, ein und fährt den Zug fast ausschliesslich mit Unternehmen aus der BLS Cargo Gruppe. Die Lokomotiven sind mit dem Länderpaket DACHINLB (für Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, und in den Niederlanden) ausgestattet. Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | BLS | LüP / LüK: | 218 mm | Herst.-Teilenr.: | 70682 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig + rotes Schlusslicht | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,32* | € 349,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 304,32* | € 349,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,36* | € 581,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|