Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32332I6805J080 1 St. Motorbetriebskondensator 8 µF 450 V/AC 5 % (Ø x H) 30 mm x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789699-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32332I6805J080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
TDK B32332I6805J080 1 St. Motorbetriebskondensator 8 µF 450 V/AC 5 % (Ø x H) 30 mm x 68 mm

Motorbetriebskondensator

Metallisierte Polypropylenfolie
Aluminiumdose mit Kunststoffdeckel
Füllung aus weichem Polyurethanharz

Technische Daten:
Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewinde (m): M8 · Kapazität (elektrisch) (num): 8 µF · Nennspannung: 450 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 68 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B32332I6805J080
Nennspannung:
450 V/AC
Kapazität (elektrisch) (num):
8 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewinde (m):
M8
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,59*
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,61*
Lager 102
607
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.