Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen UKW-RINGDIPOL WB 201 R UKW Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-279005-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-100298-10
EAN/GTIN:
     4021064002980
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
Ringdipolantenne
TV-Antenne
Wittenberg Antennen UKW-RINGDIPOL WB 201 R UKW Dachantenne

Wittenberg WB 201 R UKW-Dipol-Ringantenne

Perfekter Empfang von Radiosignalen
Kinderleicht zu installieren
Extrem belastbare Mastschelle

Für den perfekten Empfang von FM- und UKW-Sendern.

Ausstattung:
Mast-Ø: 50 cm
Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz (UKW)
Öffnungswinkel horizontal 90°, vertikal 360°
F-Anschluss an Anschlusskasten
Material-Stärke: 10 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Frequenzbereich Antennen: 87,5 - 108 MHz · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Windlast: 33 N

Lieferumfang:
Antenne,F-Stecker,Gummitülle,Bügel- und Mastschelle

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
87|ツ|5 - 108 MHz
Abmessungen:
(B x H) 215 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Wittenberg Antennen
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Dachantenne
Einsatzort:
Außenbereich
Windlast:
33 N
Produkt-Art:
UKW Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, 4021064002980, Wittenberg Antennen, K-100298-10, UKW-RINGDIPOL WB 201 R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 32,77*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 32,79*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,45*
€ 53,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.