| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910207797 Herst.-Nr.: K-100298-10 EAN/GTIN: 4021064002980 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen UKW-RINGDIPOL WB 201 R UKW Dachantenne Perfekter Empfang von Radiosignalen Kinderleicht zu installieren Extrem belastbare Mastschelle Für den perfekten Empfang von FM- und UKW-Sendern. Mast-Ø: 50 cm Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz (UKW) Öffnungswinkel horizontal 90°, vertikal 360° F-Anschluss an Anschlusskasten Material-Stärke: 10 mm Windlast: 33 N Höhe: 90 mm Herstellerfarbe: Silber Kategorie: UKW Dachantenne Einsatzort: Außenbereich Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz Produkt-Art: UKW Dachantenne Farbe: grau Breite: 215 mm Ausführung: Dachantenne Hersteller-Nr.: K-100298-10 EAN: 4021064002980 Lieferumfang: Antenne + F-Stecker + Gummitülle + Bügel- und Mastschelle
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,68* | € 32,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,28* | € 32,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,45* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|