Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Renzo+ MM77124 LED-Wandleuchte 16 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793153-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77124
EAN/GTIN:
     4020856771240
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Megaman Renzo+ MM77124 LED-Wandleuchte 16 W LED Weiß

Megaman RENZO+ HF-Sen CCT 3000K+4000K 330

Leistung= 16 W
Lichtstrom Gesamt= 1400 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 16 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1400 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Schutzart: IP44 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
RENZO+ HF-Sen CCT 3000K+4000K 330,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 330 mm x 110 mm
Schaltungen:
100000
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1400 lm
Leistung (Leuchmittel):
16 W
Marke:
Megaman
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Stil (Lampen):
Modern/Design
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1400 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
16 W
Lichtfarbe:
3000 K
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,13*
€ 48,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,54*
€ 48,21*
€ 4,00*
ab € 39,06*
€ 50,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,89*
€ 50,91*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 67,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.