Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Marco Mini DBT LED-Schienenstrahler 3phasig 12 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793159-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78933
EAN/GTIN:
     4020856789337
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Megaman Marco Mini DBT LED-Schienenstrahler 3phasig 12 W LED Schwarz

Megaman MARCO Mini DBT Trackl. BK 24°/36°

Leistung= 12 W
Lichtstrom Gesamt= 950 lm
Lichtfarbe= 2800 K; Warmweiß

Mit Dual-Beam-Technologie (DBT): zwei verschiedene Abstrahlwinkel in einer Leuchte.
Zeitloses Design

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 330 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2800 K · Lichtstrom Gesamt: 950 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Schutzart: IP20 · Schwenkbereich max.: 90 ° · Serie (Licht-Systeme): 3phasig

Lieferumfang:
MARCO Mini DBT Trackl. BK 24°/36°,Anleitung.

Weitere Informationen:
Schaltungen:
100000
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
950 lm
Leistung (Leuchmittel):
12 W
Marke:
Megaman
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Serie (Licht-Systeme):
3phasig
Lichtstrom Gesamt:
950 lm
Abstrahlwinkel:
36 °
Drehbereich max.:
330 °
Schwenkbereich max.:
90 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
2800 K
Produkt-Art:
LED-Schienenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Megaman, MM78933, Marco Mini DBT, Seilsysteme, Halogen Seilsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,91*
€ 30,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,49*
€ 4,00*
ab € 24,16*
€ 33,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 33,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.