Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85651 Aqua LED-Deckenleuchte LED GX5.3 8 W Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793237-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85651
EAN/GTIN:
     4020856856510
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LightMe LM85651 Aqua LED-Deckenleuchte LED GX5.3 8 W Metall

Lightme AQUA Deckenl. 145 mm IP44

Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 650 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 370 · Herstellerfarbe: Metall · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 145 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GX5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Deckenl. 145 mm IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 145 mm x 47 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Ø:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
650 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 8 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
650 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
3000 K
Sockel:
GX5.3
Gewicht:
370
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,32*
€ 30,32*
€ 4,00*
ab € 25,06*
€ 35,49*
€ 5,46*
ab € 25,84*
€ 35,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85485
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.